INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ML 34131

Detergente industriale spray rapido a secco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ml
Rubix:999180400102241
Produttore:34131
EAN:5024747341313
INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ML 34131

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ML 34131


Detergente industriale per il settore alimentare, a base di solventi e ad asciugatura rapida.
INDUSTRIAL CLEANER RAPID Dry Spray ha una miscela di solventi appositamente formulata, progettata per rimuovere grasso, olio e sporcizia da officina da tutte le superfici. Il detergente è un detergente industriale multiuso, potente e ad asciugatura rapida, progettato per evaporare rapidamente senza lasciare residui. È certificato halal ed è registrato NSF K1 come adatto all'uso su attrezzature e utensili per la lavorazione degli alimenti. I componenti puliti devono essere risciacquati prima di tornare in un'area di lavorazione degli alimenti.

Punti di forza

Rimuove grasso, olio e sporcizia da officina da tutte le superfici. Sicuro sul metallo, sulla maggior parte delle plastiche e sulle vernici. Si asciuga rapidamente lasciando una superficie priva di residui. Registrato NSF K1. La tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL.

Applicazioni

Il detergente è un detergente industriale multiuso, potente e ad asciugatura rapida, progettato per evaporare rapidamente senza lasciare residui. È certificato halal ed è registrato NSF K1 come adatto all'uso su attrezzature e utensili per la lavorazione degli alimenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezioneaerosol
Capacità300 ml
Gammaindustrial cleaner
Punto di infiammabilità<0 °c
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione