Riferimenti
Stanley:0-10-820
Rubix:999181000014019
EAN:3253560108205






Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | sistema a scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 210 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER FATMAX XL 25MM 0-10-820
- Con taglierina a scatto da 7 pezzi
- Contiene fino a 4 lame a scatto
- Sistema di cambio automatico delle lame
- Sistema di scorrimento delle lame autobloccante
- Vite di bloccaggio all'estremità per l'utilizzo in applicazioni gravose
- Con cappuccio incorporato per lo sganciamento dei segmenti di lama
- Lunghezza 210 mm
- Contiene fino a 4 lame a scatto
- Sistema di cambio automatico delle lame
- Sistema di scorrimento delle lame autobloccante
- Vite di bloccaggio all'estremità per l'utilizzo in applicazioni gravose
- Con cappuccio incorporato per lo sganciamento dei segmenti di lama
- Lunghezza 210 mm
Punti di forza
- Con taglierina a scatto da 7 pezzi
- Contiene fino a 4 lame a scatto
- Sistema di cambio automatico delle lame
- Sistema di scorrimento delle lame autobloccante
- Vite di bloccaggio all'estremità per l'utilizzo in applicazioni gravose
- Con cappuccio incorporato per lo sganciamento dei segmenti di lama
- Lunghezza 210 mm
- Contiene fino a 4 lame a scatto
- Sistema di cambio automatico delle lame
- Sistema di scorrimento delle lame autobloccante
- Vite di bloccaggio all'estremità per l'utilizzo in applicazioni gravose
- Con cappuccio incorporato per lo sganciamento dei segmenti di lama
- Lunghezza 210 mm

Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x98x253 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 344 g |
| Tipo di lame | sistema a scatto |
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 210 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione