CUTTER A LAMA SPEZZABILE 787524

Coltello a scatto da 9 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:787524
Rubix:170000000533222
EAN:3660338041280
CUTTER A LAMA SPEZZABILE 787524
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di lamelama con punteggio
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza140,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUTTER A LAMA SPEZZABILE 787524


Corpo in metallo per una maggiore resistenza
Clip da cintura sul retro del tronchese per un facile trasporto
Pulsante multiposizione per regolare la profondità della lama
Rompilama incorporato per una maggiore sicurezza
Fornito con 1 lama
Compatibile con la lama ROEBUCK riferimento 828049
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lamelama con punteggio
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza140,5 mm
Peso19 g
Materialemetallo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,98 IVA esclusa
/ Unità
1,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore