017710000-CUTTER LAMA A SPEZZARE 18MM 1771
CUTTER 18 MM FORNITO CON 3 LAME DI RICAMBIO BETA 1771
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1771
Rubix:160000000012286
Produttore:017710000
EAN:8014230605807



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a settori |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017710000-CUTTER LAMA A SPEZZARE 18MM 1771
Cursore di sicurezza antiritorno
Punti di forza
18 mm cutter supplied with 3 spare blades
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x150x120 mm |
|---|---|
| Peso | 93 g |
| Tipo di lame | a settori |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Peso | 93 g |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore