CUTTER 18MM CON SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO - CON CURSORE FMHT10594-0
Coltello a scatto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:FMHT10594-0
Rubix:999210129017385
EAN:3253560105945


Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER 18MM CON SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO - CON CURSORE FMHT10594-0
Punti di forza
-Il coltello a scatto STANLEY® FATMAX® da 18 mm con blocco a scorrimento è dotato di un esclusivo meccanismo di apertura della lama che consente di spezzare la lama in modo rapido, semplice e sicuro. Non è necessario utilizzare strumenti secondari per rompere e rimuovere la lama: è sufficiente allineare la lama, farla scattare e continuare a tagliare con un nuovo bordo affilato. Una volta spezzata, la lama sarà trattenuta da un magnete integrato per uno smaltimento sicuro e conveniente
Meccanismo di scatto della lama unico per uno scatto rapido, facile e sicuro con magnete integrato per trattenere il segmento di lama smussato per uno smaltimento sicuro
Indicatore della linea di scatto a bordo aiuta ad allineare correttamente la lama per garantire uno scatto pulito. Quando la lama perde l'affilatura, è sufficiente allinearla, farla scattare e continuare con un nuovo bordo affilato
Migliorato controllo della profondità della lama - con blocco a scorrimento per un'impostazione rapida e intuitiva della profondità della lama
Caricamento magnetico della lama per una maggiore sicurezza
Robusto e durevole - il cilindro della lama è realizzato in resistente acciaio inossidabile, per offrire una durata e una resistenza eccezionali
Impugnatura ergonomica e rivestita con un robusto rivestimento bi-materiale che consente una presa ottimale, ideale per le applicazioni di taglio ripetitivo
Meccanismo di scatto della lama unico per uno scatto rapido, facile e sicuro con magnete integrato per trattenere il segmento di lama smussato per uno smaltimento sicuro
Indicatore della linea di scatto a bordo aiuta ad allineare correttamente la lama per garantire uno scatto pulito. Quando la lama perde l'affilatura, è sufficiente allinearla, farla scattare e continuare con un nuovo bordo affilato
Migliorato controllo della profondità della lama - con blocco a scorrimento per un'impostazione rapida e intuitiva della profondità della lama
Caricamento magnetico della lama per una maggiore sicurezza
Robusto e durevole - il cilindro della lama è realizzato in resistente acciaio inossidabile, per offrire una durata e una resistenza eccezionali
Impugnatura ergonomica e rivestita con un robusto rivestimento bi-materiale che consente una presa ottimale, ideale per le applicazioni di taglio ripetitivo

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | a scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale | bi-materiale (impugnatura); plastica, metallo (corpo del coltello) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione







