Riferimenti
Stanley:STHT10266-1
Rubix:999181000015689
EAN:3253561102660


Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER AUTOBLOCCANTE 18MM C.I. STHT10266-1
Punti di forza
•Corpo in materiale sintetico rigido e gomma morbida
Barra porta-lama in acciaio
La barra porta-lama può contenere fino a 2 lame di ricambio
Cursore a scorrimento morbido con "clic" udibile
Elemento rompilama posteriore
Meccanismo di autoblocco della lama per la massima sicurezza
Sagoma anteriore sottile per lavori di precisione
Fornito con 1 lama a segmenti da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio
Confezione industriale
Barra porta-lama in acciaio
La barra porta-lama può contenere fino a 2 lame di ricambio
Cursore a scorrimento morbido con "clic" udibile
Elemento rompilama posteriore
Meccanismo di autoblocco della lama per la massima sicurezza
Sagoma anteriore sottile per lavori di precisione
Fornito con 1 lama a segmenti da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio
Confezione industriale

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | a scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione