CUTTER M.P.O. 9,5 MM. BLISTER 0-10-409

Taglierina con lama a scatto MPO da 9 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-10-409
Rubix:160000000775459
EAN:3253560104092
CUTTER M.P.O. 9,5 MM. BLISTER 0-10-409
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lametaglierina
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUTTER M.P.O. 9,5 MM. BLISTER 0-10-409







- Portacoltelli in acciaio inox: facile da usare e di lunga durata - Design ergonomico per una presa comoda in tutte le condizioni - Vite di bloccaggio per una maggiore sicurezza e precisione nel taglio di materiali spessi - Alloggiamento zigrinato per un ulteriore bloccaggio - Fornito con 1 lama di ricambio - Lunghezza 135 mm

Punti di forza






- Portacoltelli in acciaio inox: facile da usare e di lunga durata - Design ergonomico per una presa comoda in tutte le condizioni - Vite di bloccaggio per una maggiore sicurezza e precisione nel taglio di materiali spessi - Alloggiamento zigrinato per un ulteriore bloccaggio - Fornito con 1 lama di ricambio - Lunghezza 135 mm
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x165x76 mm
Peso imballaggio30 g
Tipo di lametaglierina
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza135 mm
Peso28 g
Materialeelastomero flessibile
Codice doganale82119300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione