CUTTER INTERLOCK 18 MM. 0-10-018
Taglierina con lama a scatto Interlock 18 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:0-10-018
Rubix:160000000775451
EAN:3253560100186





Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | taglierina |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER INTERLOCK 18 MM. 0-10-018
COLTELLO LAMA SPEZZ.INTERLOCK 18 1-10-018 STANLEY
Punti di forza
- Metal, durable and lightweight
- InterLock nose connection: this prevents the cutting blade from being dragged upwards, even under high force
- User-friendly blade changing system, no tools required
- In the extended position, the cutting blade is firmly clamped and cannot accidentally slide backwards
- Easy to clean
- Length 165 mm
- InterLock nose connection: this prevents the cutting blade from being dragged upwards, even under high force
- User-friendly blade changing system, no tools required
- In the extended position, the cutting blade is firmly clamped and cannot accidentally slide backwards
- Easy to clean
- Length 165 mm

Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x76x213 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 170 g |
| Tipo di lame | taglierina |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Peso | 182 g |
| Materiale | metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione