TAGLIERINO A LAMA DIVISIBILE 5103034

Coltello a scatto da 18 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103034
Rubix:999180300061233
EAN:3660338482441
TAGLIERINO A LAMA DIVISIBILE 5103034
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamelama con punteggio
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIERINO A LAMA DIVISIBILE 5103034


Corpo in ABS con area di impugnatura per una migliore presa
Pulsante multiposizione per regolare la profondità della lama
Rompilama incorporato per una maggiore sicurezza
Custodia integrata per le lame
Fornito con 3 lame
Compatibile con la lama ROEBUCK di riferimento 798377
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lamelama con punteggio
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza170 mm
Peso72 g
Materialeabs
4,56 IVA esclusa
/ Unità
5,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore