Riferimenti
Milwaukee:48221961
Rubix:999180700002027
EAN:045242296798
Dettagli del prodotto : COLTELLINO CON LAMA A SETTORI 18 MM 48221961
Metal lock* for maximum durability and longer lifetime. Lock with a speed thread* that allows faster blade adjustment. Auto-lock slide** for faster blade adjustment. Snap-off cap pocket clip** snaps off blade segments. Overmolded handle offers a slip resistant grip and is an acetone resistant. Iron carbide blade for longer lifetime, increased sharpness and clean cut finish. * 18 mm / 25 mm snap knives. ** 9 mm snap knives.

Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della lama | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 152,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

