PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 60

SKF Easy Pull TMMA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMMA 60
Rubix:160000000509504
EAN:7316572464724
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 60

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 60


Progettato per le operazioni di smontaggio, l’estrattore meccanico EasyPull TMMA 60 di SKF è uno degli utensili più sicuri e semplici da utilizzare presenti sul mercato. Grazie al suo sistema brevettato di bracci ad apertura a molla e al suo meccanismo autocentrante, consente uno smontaggio rapido e affidabile dei componenti. Il suo design robusto ed ergonomico lo rende uno strumento indispensabile sia per gli interventi industriali di routine che per quelli più complessi.

Caratteristiche:
L’estrattore EasyPull TMMA 60 integra un esclusivo meccanismo a bracci a molla che semplifica notevolmente il suo posizionamento dietro i componenti da estrarre, anche in spazi ristretti. Questo sistema innovativo consente un posizionamento con un unico gesto, alla stregua di una pinza da zucchero, garantendo al contempo un efficace autobloccaggio sotto carico. Grazie al perno con puntale protettivo, l’albero viene preservato da qualsiasi deterioramento durante lo smontaggio. Il dispositivo è completamente autocentrante, garantendo un allineamento ottimale e una distribuzione uniforme della forza. Realizzato in lega di acciaio temprato e dotato di un doppio rivestimento, combina durata e resistenza alla corrosione per prestazioni durature in ambiente industriale.

Specifiche:
- Forza di trazione massima: 60 kN
- Coppia massima del mandrino: 105 N·m
- Larghezza di presa esterna: 36,0 – 150,0 mm
- Lunghezza effettiva dei bracci: 150 mm
- Lunghezza totale dei bracci: 257 mm
- Lunghezza della ganascia: 15 mm
- Altezza della ganascia: 7,5 mm
- Larghezza della ganascia: 20 mm
- Numero di bracci: 3
- Dimensione dell’esagono della testa del mandrino: 17 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 325 mm
- Dimensione dell’esagono dell’estrattore o dell’adattatore: 27 mm
- Estremità del mandrino: sì, 24 mm.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Posizionamento rapido e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura a molla;
- Maggiore sicurezza con autobloccaggio dei bracci sotto carico;
- Protezione dell’albero grazie a un cappuccio protettivo per il mandrino;
- Allineamento perfetto garantito dal sistema autocentrante;
- Struttura robusta per una lunga durata in ambiente industriale;
- Notevole risparmio di tempo durante le operazioni di smontaggio;
- Doppia testa esagonale per semplificare lo sforzo di estrazione.

Applicazioni

L’estrattore EasyPull TMMA 60 è consigliato per lo smontaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti a forma di anello, montati con accoppiamento stretto sull’albero. Trova impiego in diversi contesti industriali, in particolare nell’industria generale, nel settore edile e in quello agricolo. È adatto allo smontaggio di componenti su alberi cilindrici o conici, nonché su manicotti di adattamento o di estrazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Serietmma
Modellotmma 60
Codice doganale82032000
€ 475,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 580,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore