3002299170000-RISCALDATORE A INDUZIONE MF PORTATILE MF-IDUCTOR-1.2KW-230V
Apparecchio manuale per riscaldamento a induzione MF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Schaeffler:MF-IDUCTOR-1.2KW-230V
Rubix:999230127069433
Produttore:3002299170000
EAN:4064327820808


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | apparecchio manuale per riscaldamento a induzione mf |
|---|
Dettagli del prodotto : 3002299170000-RISCALDATORE A INDUZIONE MF PORTATILE MF-IDUCTOR-1.2KW-230V
L’apparecchio manuale per riscaldamento a induzione MF-IDUCTOR-1.2KW-230V di Schaeffler è un apparecchio di riscaldamento a induzione portatile, progettato per il riscaldamento sicuro ed efficiente di componenti metallici. Fornitura completa inclusi induttore flessibile (2 m) e guanti di protezione dal calore.
Dati tecnici:
- Potenza: 1,2 kW
- Intervallo di frequenza MF: 30 – 65 kHz
- Tensione: 230 V
- Corrente: 6 A
- Frequenza di rete: 50 – 60 Hz
- Dimensioni iDuctor (mm): 401 x 132 x 71
- Peso: 1,4 kg
Dati tecnici:
- Potenza: 1,2 kW
- Intervallo di frequenza MF: 30 – 65 kHz
- Tensione: 230 V
- Corrente: 6 A
- Frequenza di rete: 50 – 60 Hz
- Dimensioni iDuctor (mm): 401 x 132 x 71
- Peso: 1,4 kg
Apparecchio manuale per riscaldamento a induzione MF-IDUCTOR-1.2KW-230V
Punti di forza
- Protezione termica
- Segnalazione di errore
- Ventilatore
- Protezione contro il sovraccarico e il surriscaldamento
- Segnalazione di errore
- Ventilatore
- Protezione contro il sovraccarico e il surriscaldamento
Applicazioni
Per il riscaldamento di tutti i tipi di componenti metallici, come piccoli componenti di azionamento, supporti cuscinetto, dadi, bulloni, tubi, piccole superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | apparecchio manuale per riscaldamento a induzione mf |
|---|---|
| Lunghezza | 401 mm |
| Serie | mf |
| Modello | iductor |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2542,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3101,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione