PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 100H/SET

Estrattore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TMMA 100H/SET
Rubix:170000000325591
EAN:7316572459508
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 100H/SET
Riepilogo info tecniche
Tipologiaestrattore per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 100H/SET


Il kit TMMA 100H/SET della gamma EasyPull di SKF comprende tutto il necessario per eseguire operazioni di smontaggio in modo rapido, sicuro ed efficiente. Include un estrattore idraulico TMMA 100H, una piastra di estrazione tripartita TMMS 160, una copertura di sicurezza TMMX 350, un manuale d’uso stampato e una robusta valigetta di trasporto. Questo kit si distingue per il cilindro idraulico integrato, la forza di estrazione di 100 kN e un design studiato per semplificare gli interventi su assemblaggi serrati.

Caratteristiche:
Il TMMA 100H è un estrattore a 3 griffe che unisce robustezza, sicurezza e facilità d’uso. Il suo sistema idraulico integrato offre una notevole forza di smontaggio senza sforzo manuale. L’apertura a molla dei bracci consente un posizionamento immediato dietro il pezzo da estrarre, evitando manovre complesse. La punta di centraggio a molla assicura un allineamento preciso dell’estrattore sull’albero, preservandone l’integrità. Un perno di sicurezza impedisce qualsiasi sovraccarico del mandrino, garantendo un intervento affidabile. Il modello TMMA 100H/SET comprende inoltre una piastra di estrazione tripartita per trasmettere la forza all’anello interno, nonché una copertura di sicurezza che rafforza la protezione dell’operatore. Il tutto viene fornito in una valigetta robusta, che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio.

Specifiche:
- Forza di trazione massima: 100 kN
- Diametro esterno massimo del pezzo da smontare: 250 mm
- Lunghezza effettiva dei bracci: 250 mm
- Lunghezza totale dei bracci: 416 mm
- Altezza della ganascia: 13,8 mm
- Lunghezza della ganascia: 24 mm
- Larghezza della ganascia: 40 mm
- Corsa del pistone: 85 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 655 mm
- Filettatura dell’adattatore dell’estrattore: UN 1,5 x 16 tpi
- Numero di bracci: 3
- Punta del mandrino con inserto di centraggio: sì, ⌀ 30 mm
- Peso netto del kit: 32,4 kg
- Dimensioni della valigetta di trasporto: 680 x 270 x 320 mm
- Composizione del set: 1 estrattore TMMA 100H; 1 piastra di estrazione tripartita TMMS 160; 1 copertura di sicurezza TMMX 350; 1 manuale d’uso cartaceo; 1 valigetta di trasporto

Informazioni sul marchio:
SKF è un gruppo industriale svedese fondato nel 1907, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel campo dei cuscinetti, della meccatronica e dei sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 130 paesi con 17 centri tecnici e 40 unità produttive, SKF pone l’innovazione, l’affidabilità e la sostenibilità al centro della propria missione. Le sue soluzioni sono pensate per migliorare le prestazioni e la manutenzione dei sistemi rotanti in tutti i settori industriali.

Punti di forza

- Installazione rapida grazie a un meccanismo di apertura a molla che consente il posizionamento con un solo gesto;
- Potente forza di estrazione di 100 kN, ideale per componenti fortemente incastrati;
- Nessun assemblaggio richiesto, attrezzo pronto all’uso appena estratto dalla confezione;
- Protezione integrata contro i sovraccarichi per una maggiore sicurezza;
- Punta di centraggio a molla che preserva l’allineamento e l’integrità dell’albero;
- Ergonomia e risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione;
- Kit completo con piastra di estrazione tripartita e copertura di sicurezza;
- Fornito in una robusta valigetta di trasporto per una maggiore mobilità e facilità di stoccaggio.

Applicazioni

Il TMMA 100H/SET è consigliato per le operazioni di smontaggio nei settori dell’industria pesante, dell’edilizia e dell’agricoltura. Si utilizza su cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti di forma anulare montati con accoppiamento stretto. È particolarmente adatto allo smontaggio di cuscinetti a sfere a sfere, cuscinetti toroidali CARB, nonché di altri componenti quali pulegge e volani. Ideale per applicazioni in cui i componenti sono fissati su alberi cilindrici o conici, anche con manicotti adattatori o di estrazione. Non è tuttavia adatto a configurazioni cieche (alloggiamenti chiusi con albero) o allo smontaggio dall’alloggiamento da solo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31600 g
Tipologiaestrattore per cuscinetti
Lunghezza250 mm
Serietmma
Modellotmma 100h
Codice doganale82032000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1798,34 IVA esclusa
/ Unità
2193,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione