PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 20-50

Kit Combi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMMK 20-50
Rubix:170000000325629
EAN:7316576765322
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 20-50

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMK 20-50


La serie SKF TMMK è progettata per il montaggio e lo smontaggio rapido e preciso di cuscinetti radiali rigidi a sfere da alberi, alloggiamenti e sedi cieche. Il modello TMMK 10-35 è adatto a cuscinetti con diametro del foro da 10 a 35 mm, mentre il modello TMMK 20-50 è adatto a cuscinetti con diametro del foro da 20 a 50 mm. Per il montaggio, è incluso un attrezzo di montaggio multiuso, adatto a montare cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, pulegge per cinghie e altri prodotti simili.Gli attrezzi di montaggio multiuso consentono di montare un'ampia gamma di cuscinetti e articoli associati. I cuscinetti radiali rigidi a sfere SKF possono essere facilmente rimossi da alloggiamenti ciechi e alberi, utilizzando un esclusivo estrattore a tre bracci con martello scorrevole.

Punti di forza

Tutti i componenti sono disposti in modo chiaro nella valigetta per facilitarne la selezione e l'identificazione
La corretta combinazione di anello d'impatto e bussola aiuta a garantire che le forze di montaggio non vengano trasmesse attraverso i corpi volventi del cuscinetto, riducendo al minimo i danni al cuscinetto dovuti a un montaggio errato
Gli anelli d'impatto sono realizzati in poliammide modificata ad alto impatto. I manicotti d'impatto sono realizzati in poliammide modificata ad alto impatto rinforzata con fibra di vetro, super resistente e leggera
Il martello a percussione è dotato di facce in nylon ed è caricato con pallini d'acciaio per garantire il massimo impatto. L'impugnatura, dotata di una comoda presa in gomma per una buona maneggevolezza, assorbe gli urti e le vibrazioni
Gli artigli sono stati appositamente progettati per facilitare un inserimento preciso nelle piste del cuscinetto, garantendo una buona presa e consentendo l'applicazione di forze di smontaggio più elevate
La designazione è incisa al laser sui bracci per facilitarne l'identificazione e la selezione
Le molle sono codificate a colori per facilitarne la selezione e l'abbinamento
L'anello di bloccaggio elastico facilita il collegamento dei bracci dell'estrattore al mandrino
Il pesante peso di scorrimento del martello scorrevole genera una forza di smontaggio elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit combi
Lunghezza360 mm
Modellotmmk 20-50
Codice doganale82032000
1176,36 IVA esclusa
/ Unità
1435,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione