PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHN 7

Scatola chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMHN 7
Rubix:160000000509673
EAN:7316577091451
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHN 7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di chiavi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHN 7


Progettato per garantire un montaggio sicuro e preciso dei cuscinetti a sfere a sfere, a rulli e CARB® su sedi coniche. Questo set TMHN 7 di SKF consente di serrare i dadi KM riducendo significativamente il rischio di serraggio eccessivo.

Caratteristiche:
Il set di chiavi di serraggio TMHN 7 è destinato ai professionisti che richiedono un montaggio controllato dei cuscinetti SKF su sedi coniche. Ogni chiave è dotata di una scala graduata e di una chiara indicazione dell’angolo di serraggio appropriato, facilitando così il posizionamento preciso dei cuscinetti a sfere a snodo. Grazie ai suoi quattro punti di appoggio, ogni chiave assicura una presa salda sul dado, consentendo un’efficace trasmissione della forza e limitando al contempo i rischi di slittamento o danneggiamento. Il sistema si utilizza secondo il metodo di serraggio assiale tramite rotazione controllata del dado, garantendo una regolazione progressiva. Compatto e robusto, il set viene fornito in una pratica valigetta da trasporto, adatta sia agli interventi in loco che in officina.

Specifiche:
- Contenuto: 7 chiavi di serraggio e un manico rimovibile.
- Gamma di dadi compatibili: misure da 5 a 11 (serie KM).
- Compatibilità cuscinetti: da 1205 EK a 1211 EK, da 1305 EK a 1311 EK, da 2205 EK a 2211 EK, da 2306 K a 2311 K.
- Compatibilità supporti: serie SNL.
- Modalità d’uso: inserimento assiale tramite rotazione controllata.
- Marcatura: indicazione dell’angolo di serraggio corretto su ciascuna chiave.
- Punti di appoggio per chiave: 4.
- Dimensioni della valigetta: 345 x 255 x 85 mm (L x P x A).
- Peso totale del set: 2,2 kg.
- Materiale: acciaio trattato per un’elevata resistenza.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle tecnologie relative a cuscinetti, lubrificazione e tenuta. Fondato nel 1907 in Svezia, il marchio è presente in oltre 130 paesi e impiega migliaia di collaboratori. Con numerosi brevetti depositati, SKF innova costantemente per migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali. L’azienda opera in diversi settori quali l’aeronautica, l’automotive, le energie rinnovabili e l’industria pesante. La sua missione: migliorare le prestazioni delle macchine riducendone al contempo l’impatto ambientale.

Punti di forza

- Consente un montaggio preciso dei cuscinetti su sedi coniche.
- Riduce il rischio di serraggio eccessivo e di danneggiamento del cuscinetto.
- Migliora la sicurezza e l’affidabilità del montaggio grazie a un gioco radiale ottimale.
- Marcature chiare che ne facilitano l’utilizzo.
- Presa sicura del dado grazie ai quattro punti di appoggio su ciascuna chiave.
- Utensile resistente, progettato per una lunga durata.
- Facile da trasportare e riporre grazie alla valigetta in dotazione.

Applicazioni

Questa valigetta di chiavi di serraggio è particolarmente adatta al montaggio di cuscinetti a sfere a snodo SKF, cuscinetti a rulli di piccole dimensioni e cuscinetti a rulli toroidali CARB. È consigliata per interventi di manutenzione preventiva e correttiva nei settori dell’automazione, della produzione, della meccanica pesante o della lavorazione dei materiali. Il kit è progettato per essere utilizzato con i dadi di serraggio della serie KM montati su albero o nei supporti SNL, garantendo una precisione ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di chiavi
Lunghezza255 mm
Serietmhn
Modellotmhn 7
Codice doganale82055980
€ 467,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione