PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36 B

Boccola di riscontro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFT 36-B
Rubix:170000000414633
EAN:7316576799921
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36 B

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36 B


La boccola di battitura SKF TMFT 36 B è un ricambio dedicato ai professionisti che utilizzano i kit di montaggio cuscinetti SKF TMFT 24 e TMFT 36. Progettata per trasmettere efficacemente l’energia di battitura senza danneggiare i componenti, questa boccola consente un montaggio preciso e sicuro dei cuscinetti.

Caratteristiche:
Realizzata con materiali resistenti, la boccola di battitura TMFT 36 B è ideale per le operazioni di montaggio dei cuscinetti con l’ausilio di un martello. Il suo design è ottimizzato per una distribuzione omogenea del carico di battitura. È perfettamente compatibile con gli anelli adatti ai diametri dei cuscinetti previsti nel kit SKF TMFT 36.

Specifiche:
• Tipo: ricambio per kit di montaggio cuscinetti
• Compatibilità: kit TMFT 24 e TMFT 36
• Materiale: acciaio di alta qualità
• Dimensioni: conformi alle specifiche degli anelli da B20-42 a B35-80 (kit TMFT 36)
• Peso: 0,12 kg

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

• Assicura un montaggio efficiente e sicuro dei cuscinetti
• Ricambio originale SKF, che garantisce la perfetta compatibilità
• Riduzione dei rischi di deterioramento dei cuscinetti
• Materiali resistenti all’usura e agli impatti ripetuti

Applicazioni

Il mandrino di battitura TMFT 36 B viene utilizzato principalmente per il montaggio di cuscinetti con accoppiamento stretto nei settori della manutenzione industriale, della meccanica generale e dell’automotive. Si utilizza in combinazione con gli anelli e i martelli del kit TMFT per un montaggio assiale ottimale. Ideale per le officine di manutenzione e le linee di produzione, garantisce un assemblaggio affidabile e preciso.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatmft 36-b
Modellotmft 36-b
Codice doganale82055980
  • Disponibile: spedito entro 24 ore