PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMD 100

TMMD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMMD 100
Rubix:160000000509535
EAN:7316572332573
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMD 100

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestrattore per cuscinetti a sfera rigidi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMD 100


Il kit di estrattori per cuscinetti TMMD 100 di SKF è una soluzione professionale per lo smontaggio sicuro ed efficiente dei cuscinetti rigidi a sfere. Progettato per intervenire in configurazioni complesse, in particolare nei cuscinetti ciechi con albero, questo kit si distingue per la sua precisione, la facilità d'uso e la compatibilità con un'ampia gamma di cuscinetti.

Caratteristiche:
Il kit TMMD 100 è progettato per facilitare le operazioni di smontaggio dei cuscinetti rigidi a sfere, anche in configurazioni di difficile accesso. Può essere utilizzato anche per rimuovere i cuscinetti sigillati installati in cuscinetti ciechi, a condizione che la guarnizione venga rimossa in precedenza. Grazie ai bracci con codice colore e marcatura laser, l’identificazione dei componenti corretti è rapida e intuitiva, il che limita gli errori e accelera il lavoro. Le ganasce si inseriscono con precisione nelle piste del cuscinetto, garantendo una presa salda ed elevate forze di smontaggio, anche in caso di montaggio serrato. Un sistema di bloccaggio della chiave sul mandrino garantisce una manipolazione stabile e sicura, riducendo i rischi durante l’estrazione. Il kit è progettato specificamente per i cuscinetti SKF, garantendo una compatibilità ottimale e prestazioni affidabili. Fornito in una valigetta robusta, rappresenta uno strumento essenziale per le operazioni di manutenzione industriale.

Specifiche:
- Diametro del foro dei cuscinetti supportati: da 10 a 100 mm
- Contenuto del kit: 6 set da 3 bracci, 2 perni (S1 e S2), 1 portapinza, 1 manuale d’uso cartaceo, 1 valigetta di trasporto
- Lunghezze dei bracci: A1 = 188 mm, A2 = 189 mm, A3 = 193 mm, A4 = 226 mm, A5 = 231 mm, A6 = 236 mm
- Profondità massime di scorrimento: da A1 a A3 = 135 mm, A4 = 162 mm, A5 = 167 mm, A6 = 170 mm
- Lunghezza totale dei perni: S1 = 275 mm, S2 = 288 mm
- Lunghezza effettiva dei perni: S1 = 214 mm, S2 = 214 mm
- Dimensioni della testa esagonale: S1 = 19 mm, S2 = 24 mm
- Materiali: acciai al carbonio medi e leghe di acciaio da costruzione, temprati e rinvenuti
- Rivestimento: fosfato nero
- Colore: nero metallizzato
- Peso totale: 3,6 kg
- Dimensioni della valigetta: 530 x 85 x 180 mm.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzato in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza

- Consente lo smontaggio sicuro ed efficiente dei cuscinetti rigidi a sfere SKF;
- Adatto ai cuscinetti ciechi con albero, spesso di difficile accesso;
- Bracci con codice colore e marcatura laser per una selezione rapida e senza errori;
- Ganasce di precisione per un’elevata forza di trazione senza danneggiare i componenti;
- Sistema di bloccaggio della chiave sul mandrino per una manipolazione sicura e stabile;
- Robusta valigetta di trasporto per facilitare lo stoccaggio e il trasporto in loco;
- Design robusto con acciai temprati per una maggiore durata.

Applicazioni

Il TMMD 100 è consigliato per le operazioni di manutenzione in ambienti industriali in cui sono installati cuscinetti a sfere rigidi SKF. È particolarmente adatto a configurazioni con cuscinetti ciechi e alberi diritti, in particolare nei settori della produzione manifatturiera, della manutenzione meccanica, dell’automotive, delle costruzioni metalliche e dell’energia. Questo kit viene utilizzato da tecnici di manutenzione, responsabili di produzione e meccanici industriali. Offre prestazioni ottimali quando viene impiegato su cuscinetti senza boccola né sede conica e in installazioni in cui l’accesso ai cuscinetti è limitato.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestrattore per cuscinetti a sfera rigidi
Modellotmmd 100
Codice doganale82032000
€ 873,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1065,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione