PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 340

Valigetta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 340
Rubix:160000000509880
EAN:7316571413532
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 340

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di spessori 340
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 340


Il kit di spessori SKF TMAS 340 è progettato per regolare con precisione l’altezza delle macchine industriali. Questo set completo di spessori di precisione garantisce una regolazione affidabile e duratura.

Caratteristiche:
Il TMAS 340 di SKF offre una soluzione semplice e rapida per l’allineamento delle macchine. Questo kit comprende un assortimento di spessori metrici in acciaio inossidabile ad alta resistenza, che consentono una regolazione precisa dell’altezza. Ogni spessore è inciso in modo leggibile, indicando chiaramente il proprio spessore e le proprie dimensioni, per un’immediata identificazione. Gli spessori sono facili da inserire e rimuovere, riducendo notevolmente i tempi di manutenzione. La valigetta di trasporto, robusta e ben suddivisa in scomparti, consente di tenere i pezzi ben organizzati e facilmente accessibili. Questo kit è ideale per i professionisti che desiderano rendere più affidabili le regolazioni e garantire una stabilità meccanica ottimale nei propri impianti.

Specifiche:
- Kit composto da 340 spessori metrici di precisione
- Dimensioni dei distanziatori: 100 x 100 mm e 125 x 125 mm
- Spessori disponibili: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm
- Quantità per spessore e dimensione: 20 pezzi (tranne 2,00 mm con 10 pezzi)
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm
- Marcatura permanente su ogni spessore per una rapida lettura
- Materiale: acciaio inossidabile.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Consente una regolazione rapida e precisa dell’altezza delle macchine;
- Riduce i tempi di fermo delle attrezzature durante le operazioni di manutenzione;
- Marcatura chiara per un’immediata identificazione dei cunei;
- Pratica valigetta per una conservazione ordinata e un trasporto sicuro;
- Ampia gamma di spessori per adattarsi a tutte le configurazioni;
- Acciaio inossidabile resistente alla corrosione per una maggiore durata;
- Possibilità di rifornimento dei cunei singolarmente per una gestione economica delle scorte.

Applicazioni

Il kit di spessori TMAS 340 è consigliato per tutti i lavori di allineamento che richiedono un’elevata precisione, in particolare nei settori della manutenzione industriale, della meccanica di precisione, della produzione automatizzata e dell’installazione di macchinari pesanti. Viene utilizzato da tecnici di manutenzione, ingegneri di produzione e installatori di macchinari per compensare le differenze di altezza, garantire una stabilità ottimale ed evitare le vibrazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di spessori 340
Serietmas
Modellotmas 340
Codice doganale73182900
1590,74 IVA esclusa
/ Unità
1940,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione