PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 7-60

Kit di estrazione dei cuscinetti interni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:TMIP 7-60
Rubix:999201211002771
EAN:7316577697349
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 7-60
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit di estrazione dei cuscinetti interni
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 7-60


Progettato per lo smontaggio di cuscinetti da alloggiamenti in cui l'accoppiamento è sull'anello esterno e l'albero viene rimosso. Gli estrattori sono realizzati per garantire resistenza e durata ottimali. Il martello scorrevole consente di applicare forze d'impatto elevate ed è progettato ergonomicamente per migliorare la sicurezza dell'utente. Viene fornito con una gamma di estrattori OD e due martelli scorrevoli. Fornito in una robusta valigetta, il kit TMIP 7-60 è adatto per gli alesaggi dei cuscinetti tra 7 e 60 mm.

Punti di forza

-Riduzione dei tempi di smontaggio
A differenza della maggior parte degli estrattori per cuscinetti interni, gli estrattori a molla possono essere montati rapidamente e facilmente sull'anello interno con una sola azione rapida
Una presa forte e sicura dietro l'anello interno consente di applicare un'elevata forza di estrazione
Fornito con martello scorrevole di dimensioni corrispondenti
Fornito in una pratica valigetta per attrezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di estrazione dei cuscinetti interni
Lunghezza530 mm
Serietmip
Modellotmip
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1089,86 IVA esclusa
/ Unità
1329,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore