PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 30-40

Chiave TMFN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFN 30-40
Rubix:160000000509645
EAN:7316571764993
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 30-40

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 30-40


Queste chiavi a percussione sono adatte per i dadi della serie KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. e N. .. (dadi taglia 23 e oltre)

Punti di forza

Le chiavi a percussione SKF sono progettate per serrare e allentare in modo sicuro i dadi a morsetto di grandi dimensioni, soprattutto dopo che un cuscinetto di grandi dimensioni è stato spinto su un albero conico. Non sono progettati per essere utilizzati per spingere il cuscinetto su un albero conico.

Applicazioni

The TMFN impact wrenches are used mainly for the assembly and disassembly of large bearings on tapered shafts. They are particularly suitable for workshops for industrial maintenance, production lines, repair centers for heavy machinery, or in mechanical engineering. Technicians, mechanics and machine operators benefit from this tool especially when working on high-powered, rotating equipment where precision and safety are of the utmost importance.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatastiera
Codice doganale82032000
121,06 IVA esclusa
/ Unità
147,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore