PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/230V

TIH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TIH 030M/230V
Rubix:160000000509697
EAN:7316572338445
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/230V

Riepilogo info tecniche

Tipologiariscaldamento a induzione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 030M/230V


Il TIH 030M di SKF è un apparecchio compatto per il riscaldamento a induzione, progettato per facilitare il montaggio a caldo dei cuscinetti in tutta sicurezza. Si distingue per la sua portabilità, la facilità d’uso e la capacità di riscaldare rapidamente pezzi fino a 40 kg. È dotato di funzioni avanzate di controllo della temperatura e di smagnetizzazione automatica.

Caratteristiche:
Questo apparecchio TIH 030M è progettato appositamente per offrire una soluzione efficace di riscaldamento a induzione, adatta a cuscinetti e altri componenti metallici. Grazie al controllo automatico della temperatura e alla modalità di riscaldamento temporizzato, garantisce un aumento controllato della temperatura, limitando così i rischi di surriscaldamento o di danni. Integra inoltre una funzione di mantenimento automatico della temperatura, che consente di conservare il calore al termine del ciclo. La smagnetizzazione automatica protegge i cuscinetti dalla contaminazione magnetica, prolungandone così la durata. Versatile, è in grado di riscaldare cuscinetti con un diametro interno di almeno 20 mm e un peso massimo di 40 kg, nonché componenti senza cuscinetti fino a 20 kg. L’apparecchio viene fornito con tre barre, bracci di supporto retrattili e un telecomando con cavo dotato di schermo LCD, garantendo un utilizzo intuitivo ed ergonomico.

Specifiche:
- Temperatura di riscaldamento regolabile: da 0,0 a 250,0 °C
- Incrementi di temperatura: 1 °C
- Misurazione della temperatura: sonda magnetica di tipo K
- Incrementi del tempo di riscaldamento: 0,1 min
- Intervallo di durata del riscaldamento: da 0,1 a 60,0 min
- Regolazione della potenza: 50 % o 100 %
- Consumo elettrico massimo: 2 kVA
- Smagnetizzazione residua dopo il riscaldamento: < 2 A/cm
- Tensione di alimentazione: da 220,0 a 240,0 V
- Frequenza: da 50,0 a 60,0 Hz
- Peso massimo del pezzo: 40 kg
- Diametro del foro del pezzo da riscaldare: da 20,0 a 300,0 mm
- Diametro della bobina: 95 mm
- Dimensioni (L x P x A): 195 x 450 x 210 mm
- Altezza della superficie di lavoro: 135 mm
- Larghezza della superficie di lavoro: 100 mm
- Protezione termica: integrata
- Colore: grigio e nero.

Norme:
Questo apparecchio TIH 030M è conforme alle seguenti direttive europee:
- 2014/35/UE relativa agli apparecchi funzionanti a bassa tensione, che garantisce la sicurezza elettrica delle apparecchiature utilizzate in un intervallo di tensione definito.
- EMC 2014/30/UE, volta a limitare le interferenze elettromagnetiche per garantire un funzionamento senza disturbi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- RoHS (UE) 2015/863, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, contribuendo così alla tutela della salute umana e dell’ambiente. È inoltre conforme alla norma armonizzata.

È inoltre conforme alle seguenti norme:
- EN IEC 63000 relativa alla documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici.
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni per ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera;
- EN 61000-6-2: compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti industriali;
- EN 61000-4-2: prove di immunità alle scariche elettrostatiche;
- EN 61000-4-3: prove di immunità ai campi elettromagnetici irradiati in banda HF;
- EN 61000-4-4: prove di immunità ai transitori elettrici rapidi in salve;
- EN61000-4-5: prove di immunità alle onde d’urto (sovratensioni);
- EN61000-4-6: prove di immunità alle perturbazioni condotte indotte da campi HF;
- EN61000-4-8: prove di immunità ai campi magnetici a frequenza industriale;
- EN61000-4-11: prove di immunità a cali di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

- Riscaldamento rapido e controllato per un montaggio sicuro dei cuscinetti;
- Apparecchio compatto e facilmente trasportabile per l’utilizzo in officina o in cantiere;
- Funzione di smagnetizzazione automatica per preservare l’integrità dei componenti;
- Comando intuitivo con schermo LCD e telecomando via cavo;
- Bracci di supporto pieghevoli per una maggiore stabilità e flessibilità;
- Vano integrato per riporre le barre, per risparmiare spazio e garantire una migliore organizzazione;
- Riduzione del rischio di surriscaldamento grazie al controllo automatico della temperatura;
- Sicurezza rafforzata da una protezione termica integrata.

Applicazioni

Il TIH 030M è consigliato per il montaggio a caldo di cuscinetti nelle officine di manutenzione industriale, nei servizi post-vendita e nelle operazioni di riparazione in loco. È particolarmente adatto al settore manifatturiero, alla manutenzione ferroviaria, alle industrie meccaniche e alle officine di riparazione. Le sue dimensioni compatte e la capacità di riscaldare pezzi fino a 40 kg lo rendono ideale per ambienti in cui lo spazio è limitato e la mobilità è essenziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariscaldamento a induzione
Modellotih 030m/230v
Codice doganale85144000
2620,09 IVA esclusa
/ Unità
3196,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore