PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 100/KIT

Set di spessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 100/KIT
Rubix:170000000414538
EAN:7316575901356
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 100/KIT

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di spessori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 100/KIT


Questo set di spessori SKF è progettato per offrire una soluzione rapida, precisa e completa per il livellamento di macchine, l’allineamento di alberi, ecc. È composto da 170 spessori di diversi spessori. 

Caratteristiche:
L’SKF TMAS 100/KIT è un pratico kit con elementi di qualità, sbavati e levigati. Ogni spessore è chiaramente contrassegnato con lo spessore e le dimensioni, il che ne facilita l’immediata identificazione. La loro forma è studiata appositamente per il livellamento delle macchine e l’allineamento dei cuscinetti. Le tolleranze precise garantiscono un accoppiamento perfetto e stabile, anche nelle applicazioni più esigenti. Il kit è contenuto in una valigetta robusta e ben organizzata, che consente un accesso rapido e una conservazione efficiente. È progettato per essere utilizzato facilmente in loco, sia durante l’installazione iniziale che durante gli interventi di manutenzione. Il rifornimento del kit è semplice grazie alla disponibilità di confezioni singole di spessori.

Specifiche:
- Dimensioni dei distanziatori: 100 mm x 100 mm.
- Spessori disponibili nel kit: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm.
- Numero totale di spessori: 170 pezzi.
- Distribuzione degli spessori: 20 pezzi per ogni spessore tranne 2,00 mm (10 pezzi).
- Materiale: acciaio inossidabile di alta qualità.
- Peso netto del prodotto: 6,8 kg.
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm (lunghezza x altezza x larghezza).
- Spessori chiaramente identificati (spessore + dimensione).
- Confezione: robusta valigetta da trasporto.

Informazioni sul marchio:
SKF è uno dei principali attori a livello mondiale nel settore delle tecnologie relative a cuscinetti, tenute, meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi, con circa 17.000 distributori in tutto il mondo. SKF si impegna a fornire soluzioni che migliorino l’affidabilità delle attrezzature, riducano i costi di manutenzione e aumentino la durata degli impianti industriali. Il suo portafoglio comprende innovazioni di rilievo nei sistemi di monitoraggio delle condizioni, nell’automazione industriale e nelle soluzioni di allineamento.

Punti di forza

- Regolazione precisa dell’altezza delle macchine per un allineamento ottimale.
- Notevole risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione o installazione.
- Riduzione delle vibrazioni e delle sollecitazioni meccaniche grazie a un livellamento preciso.
- Rapida identificazione degli spessori grazie alla chiara marcatura.
- Organizzazione e accessibilità facilitate dalla valigetta di trasporto.
- Facile ricarica del kit senza dover sostituire l’intero set.

Applicazioni

Il kit di spessori SKF TMAS 100/KIT viene utilizzato principalmente per il livellamento e l’allineamento di macchine rotanti, quali pompe, motori, compressori e ventilatori. È adatto ad ambienti industriali in cui la precisione di allineamento è essenziale per il corretto funzionamento degli impianti, in particolare nei settori della produzione, della trasformazione, dell’energia e della petrolchimica. Questo kit è ideale per i tecnici di manutenzione, gli installatori di macchinari e gli ingegneri di affidabilità che mirano a garantire prestazioni ottimali, ridurre l’usura prematura dei cuscinetti e prevenire i guasti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di spessori
Lunghezza100 mm
Serietmas
Modellotmas 100
Codice doganale90173000
717,91 IVA esclusa
/ Unità
875,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore