PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 21

Stetoscopio elettronico avanzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKST 21
Rubix:999240517002954
Produttore:TKST 21
EAN:7316581282555
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 21

Riepilogo info tecniche

Tipologiastetoscopio elettronico avanzato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 21


Lo stetoscopio elettronico avanzato SKF TKST 21 è uno strumento diagnostico di precisione, progettato per rilevare rumori anomali nei cuscinetti e in altri componenti meccanici rotanti. Ideale per le operazioni di manutenzione predittiva, consente una rapida localizzazione dei guasti e previene i fermi macchina non programmati.

Caratteristiche:
Il TKST 21 funziona come un orecchio elettronico in grado di captare i rumori interni delle macchine. Grazie alle sue due sonde intercambiabili (corta e lunga), si adatta a tutte le situazioni, comprese le zone di difficile accesso. Il suono viene captato, convertito in segnale elettrico, quindi elaborato e amplificato. Il suo schermo a colori retroilluminato visualizza chiaramente i menu e le opzioni, facilitando la navigazione anche in ambienti bui. Il dispositivo è fornito con cuffie di alta qualità con riduzione del rumore, che offrono un isolamento acustico ottimale. I suoni preregistrati dei guasti più comuni consentono un rapido confronto per un’identificazione affidabile dei problemi. La funzione di registrazione interna consente di analizzare i dati acustici in un secondo momento. Lo strumento, le cuffie e i relativi accessori sono riposti in una pratica valigetta su misura.

Specifiche:
- Gamma di frequenza: da 30 Hz a 15 kHz.
- Temperatura di funzionamento: da -10 a +45 °C.
- Dimensioni dello strumento: 230 × 70 × 38 mm.
- Peso dello strumento: 300 g.
- Lunghezza delle sonde: 70 mm e 300 mm.
- Cuffie: 32 Ω, con funzione di protezione acustica.
- Uscita registratore max.: 250 mV.
- Volume: regolabile su 10 livelli, funzione mute disponibile.
- Display: schermo TFT a colori retroilluminato.
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA (in dotazione).
- Autonomia: almeno 5 ore in funzionamento continuo.
- Grado di protezione: IP40.
- Dimensioni della valigetta: 360 × 110 × 260 mm.
- Peso totale del prodotto: 1,65 kg.

Norme:
Questo apparecchio è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva RoHS (UE) 2015/863 relativa alla restrizione di determinate sostanze pericolose.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda internazionale fondata nel 1907, rinomata per la sua competenza nelle soluzioni meccaniche di precisione, in particolare nei cuscinetti, nelle tenute, nella lubrificazione e nella manutenzione condizionale. Con una presenza in oltre 130 paesi, più di 70 stabilimenti e centri tecnici all’avanguardia, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità dei macchinari, ridurre i costi di manutenzione e ottimizzare le prestazioni operative. Innovazione, qualità e sostenibilità sono al centro dei suoi valori.

Punti di forza

- Rilevamento mirato delle anomalie acustiche nei cuscinetti e nei componenti rotanti, consentendo una manutenzione condizionale affidabile.
- Significativa riduzione dei tempi di fermo grazie alla rapida localizzazione dei difetti meccanici durante il funzionamento: cuscinetto guasto, vibrazioni delle valvole, battito del pistone, difetti degli ingranaggi, ecc.
- Interfaccia chiara ed ergonomica con navigazione fluida tramite uno schermo TFT retroilluminato, leggibile anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Cuffie professionali con attenuazione attiva del rumore, che garantiscono un ascolto preciso in ambienti industriali rumorosi.
- Funzione di acquisizione audio integrata con confronto diretto con i suoni di riferimento forniti da SKF per una diagnosi assistita.

Applicazioni

Il TKST 21 è progettato per l’utilizzo in un’ampia varietà di ambienti industriali. È ideale per l’ispezione di cuscinetti, riduttori, pompe, valvole, motori, compressori e apparecchiature rotanti. Trova impiego in centrali elettriche, stabilimenti automobilistici, impianti di riciclaggio, unità di trasformazione alimentare, cartiere, catene logistiche e molti altri settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastetoscopio elettronico avanzato
Modellotkst
1185,01 IVA esclusa
/ Unità
1445,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore