PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFS 3

Presa TMFS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFS 3
Rubix:160000000509655
EAN:7316570546767
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFS 3

Riepilogo info tecniche

Tipologiadiametro esterno del dado: 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFS 3


Le chiavi a bussola TMFS di SKF sono progettate appositamente per il montaggio e lo smontaggio sicuro ed efficiente dei dadi di serraggio. Facilitano le operazioni di regolazione dei cuscinetti su sedi coniche o manicotti, preservando al contempo i componenti. Occupano meno spazio attorno al cuscinetto rispetto alle chiavi a perno e consentono un serraggio maggiore.

Caratteristiche:
Le chiavi a bussola TMFS SKF consentono di serrare e allentare con precisione i dadi di serraggio delle serie KM, KMK e KMF. Il loro profilo ottimizzato riduce al minimo il rischio di danneggiare le tacche o l’albero durante le operazioni. A differenza delle chiavi a perno tradizionali, richiedono meno spazio attorno al cuscinetto, il che le rende compatibili con configurazioni compatte. Inoltre, il loro attacco quadrato (in pollici) ne consente l’utilizzo con utensili elettrici o chiavi dinamometriche, aumentando la rapidità e la sicurezza degli interventi. Le bussole trasmettono meglio le forze grazie ai 4 perni, consentendo un serraggio maggiore senza danneggiare i dadi.

Specifiche:
- Compatibilità: dadi SKF delle serie KM, KMK, KMF e dadi con tacche standard (DIN 1804).
- Intervallo di diametri dei dadi: da 18 mm a 130 mm.
- Diametro esterno delle bussole: da 22 mm a 143 mm.
- Altezza utile delle bussole: da 45 mm a 80 mm.
- Attacchi standard in pollici (quadrati): 3/8" (misure 0 e 1), 1/2" (misure da 2 a 8), 3/4" (misure da 9 a 13), 1" (misure da 14 a 20).
- Corpo in acciaio temprato per una maggiore durata.
- Finitura anticorrosione.
- Design cilindrico compatto.
- 21 modelli disponibili (da TMFS 0 a TMFS 20).

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è un leader mondiale nel settore della progettazione e della produzione di cuscinetti, sistemi di tenuta, meccatronica e servizi correlati. Il gruppo è presente in 130 paesi e conta circa 17.000 distributori. SKF si distingue per il proprio impegno a garantire l’affidabilità, le prestazioni e la sostenibilità dei propri prodotti, investendo al contempo in modo massiccio nella ricerca e sviluppo.

Punti di forza

- Consente un montaggio e uno smontaggio preciso dei dadi senza danneggiare le scanalature.
- Utilizzabili in spazi ristretti grazie alla loro forma compatta.
- Compatibili con chiavi dinamometriche e utensili elettrici per un serraggio controllato.
- Materiali ad alta resistenza per una maggiore durata.
- Design SKF che garantisce una perfetta compatibilità con i dadi di serraggio.

Applicazioni

Le bussole TMFS sono ideali per il montaggio e lo smontaggio dei dadi di serraggio in applicazioni in cui lo spazio è limitato, come motori elettrici, trasmissioni, linee di produzione automatizzate e macchine rotanti. Sono perfettamente adatte ai servizi di manutenzione industriale, alle officine di riparazione motori, ai produttori di macchinari e agli ambienti in cui precisione e sicurezza sono fondamentali. La loro compatibilità con gli utensili elettrici e le chiavi dinamometriche ne consente un utilizzo efficiente in ambito professionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadiametro esterno del dado: 28 mm
Modellotmfs 3
Codice doganale82032000
80,40 IVA esclusa
/ Unità
98,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore