PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMR 350XL
Estrattore a ganasce reversibili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMMR 350XL
Rubix:170000000414799
EAN:7316575460006

Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMR 350XL
Gli estrattori multiuso SKF a ganasce reversibili sono adatti per l'estrazione interna ed esterna di cuscinetti e altri componenti. La gamma standard di otto estrattori è in grado di soddisfare un'ampia gamma di dimensioni di cuscinetti e componenti. I quattro estrattori TMMR..F più grandi sono disponibili anche con bracci extra lunghi come opzione standard (TMMR ....XL). I bracci extra lunghi aiutano a smontare cuscinetti e componenti situati lontano dall'estremità dell'albero e possono essere ulteriormente estesi aggiungendo delle prolunghe.
Punti di forza
Un attrezzo essenziale e versatile per ogni officina, che consente di eseguire applicazioni di trazione esterna e interna
Bracci autobloccanti per una facile regolazione dell'ampiezza della presa
La testa esagonale sulla trave consente di ruotare l'estrattore e il cuscinetto durante lo smontaggio, migliorando la facilità d'uso
L'ampio raggio di presa, da 23 mm (0,9") interno a 350 mm (13,8") esterno, consente di smontare molti cuscinetti e componenti A differenza di molti estrattori simili, i bracci e la trave possono essere utilizzati fino alla loro massima capacità di carico nominale senza deformarsi permanentemente.) esterno, consente di smontare molti cuscinetti e componenti
A differenza di molti estrattori simili, gli estrattori possono essere utilizzati fino alla loro massima capacità di carico nominale senza deformare in modo permanente i bracci dell'estrattore
I bracci e la trave sono passivati allo zinco per una maggiore resistenza alla corrosione e una facile pulizia
Le prolunghe extra lunghe del braccio, progettate per essere facili da montare e rimuovere, possono essere utilizzate per aumentare ulteriormente la lunghezza effettiva del braccio. L'uso delle prolunghe non compromette la resistenza complessiva dell'estrattore
Gli estrattori a ganasce reversibili SKF possono essere forniti anche in tre diversi set, completi di supporto per officina
Bracci autobloccanti per una facile regolazione dell'ampiezza della presa
La testa esagonale sulla trave consente di ruotare l'estrattore e il cuscinetto durante lo smontaggio, migliorando la facilità d'uso
L'ampio raggio di presa, da 23 mm (0,9") interno a 350 mm (13,8") esterno, consente di smontare molti cuscinetti e componenti A differenza di molti estrattori simili, i bracci e la trave possono essere utilizzati fino alla loro massima capacità di carico nominale senza deformarsi permanentemente.) esterno, consente di smontare molti cuscinetti e componenti
A differenza di molti estrattori simili, gli estrattori possono essere utilizzati fino alla loro massima capacità di carico nominale senza deformare in modo permanente i bracci dell'estrattore
I bracci e la trave sono passivati allo zinco per una maggiore resistenza alla corrosione e una facile pulizia
Le prolunghe extra lunghe del braccio, progettate per essere facili da montare e rimuovere, possono essere utilizzate per aumentare ulteriormente la lunghezza effettiva del braccio. L'uso delle prolunghe non compromette la resistenza complessiva dell'estrattore
Gli estrattori a ganasce reversibili SKF possono essere forniti anche in tre diversi set, completi di supporto per officina
Applicazioni
Trazione esterna e interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estrattore a ganasce reversibili |
|---|---|
| Lunghezza | 221 mm |
| Serie | tmmr |
| Modello | tmmr 350xl |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 303,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione