PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 1-3

Sensore di temperatura di tipo K

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMBH 1-3
Rubix:170000000414557
EAN:7316570742473
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 1-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di temperatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBH 1-3


La sonda di temperatura SKF TMBH 1-3 è un ricambio progettato per garantire un controllo preciso della temperatura durante l’utilizzo del riscaldatore a induzione portatile SKF TMBH 1. Dotata di un sensore magnetico di tipo K, questa sonda garantisce un fissaggio affidabile sulle superfici metalliche, consentendo il monitoraggio in tempo reale della temperatura durante il processo di riscaldamento. Grazie al cavo integrato e alla presa adatta, si collega direttamente all’apparecchiatura originale senza necessità di modifiche, garantendo una perfetta compatibilità e un’installazione rapida. La sua lunghezza di 600 mm offre flessibilità d’uso in spazi ristretti o di difficile accesso. Questo accessorio è essenziale per mantenere le prestazioni e la sicurezza del sistema di riscaldamento SKF, prolungando al contempo la durata dell’apparecchio.

Specifiche:
- Tipo di sensore: termocoppia di tipo K
- Tipo di fissaggio: magnetico
- Lunghezza della sonda: 600 mm
- Cavo integrato: sì
- Connettore: incluso.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza

- Consente un controllo preciso della temperatura durante il riscaldamento a induzione;
- Fissaggio magnetico semplice e affidabile su superfici metalliche;
- Lunghezza di 600 mm che facilita l’accesso in spazi ristretti;
- Sostituzione rapida per una manutenzione senza interruzioni;
- Materiali robusti che garantiscono una buona durata in condizioni industriali.

Applicazioni

La sonda di temperatura TMBH 1-3 è consigliata agli utenti che dispongono del sistema di riscaldamento a induzione portatile SKF TMBH 1. È particolarmente utile nelle operazioni di manutenzione industriale, nel montaggio di cuscinetti o di componenti metallici che richiedono un riscaldamento controllato. È adatta ai settori industriali in cui la precisione termica è essenziale, in particolare l’industria manifatturiera, automobilistica, energetica e della manutenzione meccanica. Il suo design consente un utilizzo ottimale in ambienti in cui l’accesso alla zona di riscaldamento è limitato.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di temperatura
Serietmbh
Modellotmbh 1-3
Codice doganale85149070
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione