PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 720

Set di spessori SKF TMAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 720
Rubix:160000000509883
EAN:7316571413518
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 720

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di rasamenti 720
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 720


Il kit di spessori TMAS 720 di SKF è una soluzione affidabile e precisa per la regolazione in altezza delle macchine industriali. Progettato per semplificare gli interventi di manutenzione e garantire un allineamento ottimale, questo assortimento metrico di spessori in acciaio inossidabile si distingue per la qualità di fabbricazione e la facilità d’uso.

Caratteristiche:
Il kit di spessori TMAS 720 è progettato per consentire una regolazione in altezza semplice, rapida e duratura delle macchine fisse. Ogni spessore è dotato di una chiara marcatura che ne indica lo spessore e le dimensioni, facilitando l’identificazione e consentendo di risparmiare tempo in cantiere. Il kit è composto da due valigette robuste ed ergonomiche (TMAS 340 e TMAS 380), che rendono il trasporto e l’organizzazione del materiale molto pratico. I cunei presentano tolleranze precise, il che consente un perfetto allineamento delle attrezzature e riduce le vibrazioni meccaniche. Facili da inserire e rimuovere, questi cunei sono completamente smussati e presentano quindi bordi lisci e sicuri per una manipolazione senza rischi. Questi cunei sono disponibili anche come ricambio, il che consente di completare facilmente il kit.

Specifiche:
- Due valigette di trasporto: TMAS 340 e TMAS 380
- Dimensioni dei cunei: 50 x 50 mm; 75 x 75 mm; 100 x 100 mm; 125 x 125 mm
- Spessori disponibili: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm
- Quantità per spessore: 20 pezzi per combinazione (eccetto 125 x 125 mm: 10 pezzi).

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Allineamento preciso grazie a spessori ad alta tolleranza;
- Risparmio di tempo durante gli interventi di regolazione e allineamento;
- Facilità d’uso grazie a una chiara indicazione delle dimensioni e degli spessori;
- Riduzione delle vibrazioni meccaniche e prolungamento della durata delle attrezzature;
- Organizzazione ottimale con valigette robuste e suddivise in scomparti;
- Possibilità di rifornire il kit con confezioni di spessori singoli.

Applicazioni

Il kit di spessori TMAS 720 è ideale per le operazioni di manutenzione, regolazione e allineamento in ambienti industriali. È consigliato a tecnici di manutenzione, operatori di produzione e ingegneri di manutenzione meccanica. Il suo impiego è indicato nei settori della produzione industriale, della trasformazione, della metallurgia, della chimica, dell’agroalimentare e dell’energia.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di rasamenti 720
Serietmas
Modellotmas 720
Codice doganale90173000
2516,29 IVA esclusa
/ Unità
3069,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione