PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHS 75

MANDRINO IDRAULICO TMHS100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMHS 75
Rubix:170000000414689
EAN:7316572441695
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHS 75

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHS 75


Il mandrino idraulico SKF TMHS100 è uno strumento di smontaggio ad alte prestazioni progettato per facilitare la rimozione sicura ed efficiente di componenti industriali quali cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri pezzi di forma anulare. Questo dispositivo all’avanguardia integra una pompa idraulica interna per la generazione di forza, offrendo una soluzione compatta, potente e di facile utilizzo per applicazioni industriali esigenti. Il suo design ergonomico, la sua robustezza e la precisione di allineamento lo rendono la scelta ideale per i professionisti della manutenzione e dell’assemblaggio.

Caratteristiche:
Il modello TMHS100 si distingue per la sua capacità di produrre una forza di trazione fino a 100 kN grazie al suo sistema idraulico chiuso. Il mandrino è dotato di una valvola di sicurezza che impedisce i sovraccarichi e preserva l’integrità dell’utensile e dell’estrattore associato. Il suo nasello a punta centrata e a molla consente un centraggio preciso sull’albero, anche in assenza di un punto centrale disponibile. Il pistone avanza tramite l’impugnatura, mentre il rilascio della valvola lo fa ritrarre automaticamente. Fornito con tre prolunghe, consente di adattare la lunghezza di trazione alle diverse situazioni.

Specifiche:
• Forza massima di trazione: 100 kN
• Corsa del pistone: 85 mm
• Lunghezza totale del mandrino: 495 mm
• Diametro della punta del mandrino: 30 mm
• Temperatura di stoccaggio consigliata: da -5 a 40 °C
• Umidità relativa massima: < 75 %
• Materiali: acciai legati da costruzione, temprati e rinvenuti; gomma
• Rivestimento: cromo (mandrino e maniglia), fosfatazione nera (corpo, punta e prolunghe)
• Colori: metallizzato e nero
• Peso netto: 4,44 kg
• Contenuto: 1 mandrino idraulico, 3 prolunghe (50, 100, 150 mm), 1 punta per perno, impugnatura, barra di impugnatura, scheda QR

Norme:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• EN ISO 12100: Sicurezza delle macchine – Principi generali di progettazione – Valutazione e riduzione del rischio
• EN ISO 4413: Sistemi idraulici industriali – Norme di sicurezza e requisiti tecnici

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione, della meccatronica e dei servizi correlati. Da oltre 100 anni, l’azienda progetta e produce soluzioni innovative per migliorare le prestazioni e la durata delle attrezzature industriali. Presente in oltre 130 paesi, SKF fornisce i propri prodotti ai principali costruttori nei settori automobilistico, aeronautico, dell’industria pesante e delle energie rinnovabili. L’impegno di SKF si basa su qualità, affidabilità e soddisfazione del cliente.

Punti di forza

• Integrazione di una pompa idraulica interna: risparmio di spazio e facilità d’uso
• Elevata capacità di trazione fino a 100 kN
• Centraggio preciso sull’albero grazie al nasello a molla
• Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico
• Compatibile con gli estrattori SKF dedicati
• Sistema chiuso che limita i rischi di perdite
• Adattabile a diverse lunghezze con prolunghe intercambiabili
• Materiali robusti e resistenti all’usura

Applicazioni

Questo mandrino idraulico è progettato per fungere da generatore di forza con gli estrattori SKF destinati allo smontaggio di componenti quali cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri elementi con accoppiamento stretto sull’albero. È ideale per ambienti industriali, edilizia, agricoltura e officine di manutenzione. Consente un funzionamento rapido, preciso e sicuro, anche in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamandrino
Lunghezza229 mm
Serietmhs
Modellotmhs 75
Codice doganale82032000
458,41 IVA esclusa
/ Unità
559,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione