PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 80

SKF Easy Pull TMMA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TMMA 80
Rubix:160000000509505
EAN:7316572464731
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 80
Riepilogo info tecniche
Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 80


L’estrattore meccanico EasyPull TMMA 80 di SKF è un attrezzo per lo smontaggio dei cuscinetti progettato per garantire sicurezza, semplicità d’uso e robustezza. È in grado di generare una forza di trazione fino a 80 kN e consente uno smontaggio rapido, senza danneggiare i componenti, anche in spazi ristretti. Grazie al suo meccanismo a molla brevettato, si posiziona con un solo gesto, consentendo un notevole risparmio di tempo.

Caratteristiche:
Il TMMA 80 si distingue per il suo meccanismo di apertura a molla integrato, che consente il posizionamento istantaneo dei bracci di estrazione dietro il componente da smontare. Questa funzionalità migliora l’efficienza riducendo al contempo lo sforzo fisico dell’operatore. I bracci sono autobloccanti, impedendo qualsiasi slittamento sotto carico e garantendo una sicurezza ottimale. L’autocentraggio e il puntale del mandrino proteggono l’albero da eventuali danni durante lo smontaggio. Il suo design ergonomico e robusto in acciaio legato temprato garantisce prestazioni durature, anche in ambienti industriali esigenti.

Specifiche:
- Forza massima di trazione: 80 kN
- Coppia massima del mandrino: 175 N·m
- Larghezza di presa esterna: 52,0 – 200,0 mm
- Lunghezza effettiva dei bracci: 200 mm
- Lunghezza totale dei bracci: 327 mm
- Lunghezza della ganascia: 18 mm
- Altezza della ganascia: 9,8 mm
- Larghezza della ganascia: 28 mm
- Numero di bracci: 3
- Dimensione della testa esagonale del mandrino: 22 mm
- Dimensione della testa esagonale dell’adattatore: 30 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 425 mm
- Filettatura dell’adattatore di estrazione: UN 1,25 x 12 tpi
- Naso del mandrino: sì, diametro 26 mm

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Smontaggio rapido grazie al meccanismo a molla integrato;
- Facile posizionamento con un solo gesto, anche in spazi ristretti;
- Maggiore sicurezza grazie al bloccaggio automatico dei bracci;
- Protezione dell’albero garantita dall’autocentraggio e dal cappuccio del mandrino;
- Struttura robusta per una maggiore durata in ambiente industriale;
- Utilizzo ergonomico, che riduce l’affaticamento dell’operatore;
- Adatto a diversi tipi di componenti montati su alberi conici o cilindrici.

Applicazioni

Il TMMA 80 è progettato per lo smontaggio in sicurezza di cuscinetti, pulegge, ingranaggi e altri componenti industriali montati su anello. È particolarmente adatto alle applicazioni nei settori della manutenzione industriale, dell’edilizia e dell’agricoltura. Può essere utilizzato su alberi con sedi cilindriche o coniche, nonché su anelli adattatori o di smontaggio. Non è raccomandato per configurazioni con alloggiamento cieco o montate in un alloggiamento. Ideale per i professionisti che necessitano di uno strumento affidabile e facile da usare per smontaggi frequenti in loco o in officina.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestrattore meccanico per cuscinetti
Serietmma
Modellotmma 80
Codice doganale82032000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
589,89 IVA esclusa
/ Unità
719,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione