PRODOTTI PER MANUTENZIONE TWIM 15/230V

TWIM 15 Riscaldatore a induzione portatile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TWIM 15/230V
Rubix:999201211002782
EAN:7316579135528
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TWIM 15/230V

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TWIM 15/230V


Il riscaldatore a induzione portatile SKF TWIM 15/230V è una soluzione innovativa e sicura per il montaggio a caldo dei cuscinetti. Progettato per i professionisti della manutenzione industriale, combina portabilità, efficienza termica e controllo preciso della temperatura. Robusto e compatto, consente di preriscaldare efficacemente cuscinetti fino a 20 kg, preservandone l’integrità grazie a una tecnologia intelligente adattata ai diversi tipi di componenti.

Caratteristiche:
Il TWIM 15/230V funziona secondo il principio del riscaldamento a induzione, con un software integrato che regola automaticamente la potenza in base alle dimensioni del cuscinetto o del componente. Il design a piastra piana in plastica rinforzata con fibre di vetro evita l’uso di barre di supporto, rendendo il dispositivo più versatile. Consente un riscaldamento uniforme che riduce al minimo le differenze di temperatura tra gli anelli interno ed esterno del cuscinetto. Dotato di un pannello di controllo a LED intuitivo, l’apparecchio garantisce un utilizzo semplice e rapido, senza necessità di formazione specifica. Offre inoltre una regolazione automatica della temperatura, nonché diversi livelli di potenza per adattarsi alle esigenze più specifiche.

Specifiche:
• Temperatura di riscaldamento: da 40 a 200 °C
• Diametro del foro dei pezzi: da 30 a 320 mm
• Larghezza del pezzo da riscaldare (max): 85 mm
• Peso massimo dei componenti: 20 kg
• Dimensioni (L x l x H): 450 x 500 x 100 mm
• Peso netto: 6,64 kg
• Temperatura di stoccaggio consigliata: da 5 a 40 °C
• Consumo elettrico massimo: 2,3 kVA
• Frequenza: da 50 a 60 Hz
• Tensione: 230 V
• Corrente massima: 10 A
• Umidità relativa massima: 75 %
• Incrementi di regolazione: 0,1 min / 1 °C
• Materiale del supporto: PA speciale rinforzato con fibre di vetro
• Misura della temperatura: sonda magnetica di tipo K
• Smagnetizzazione: 0 A/cm (conforme alle norme SKF)

Norme:
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE: garantisce la sicurezza elettrica delle apparecchiature in un intervallo di tensione definito.
• Direttiva EMC 2014/30/UE: garantisce la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature.
• EN 61000-6-2 + AC: Immunità in ambiente industriale: norma sull’immunità ai disturbi elettromagnetici in ambienti industriali.
• EN 55011 + A1, Classe A, Gruppo II: Emissione: controllo delle emissioni elettromagnetiche delle apparecchiature industriali.
• EN 61000-3-2, Classe A: Emissione: limita le emissioni armoniche di corrente.
• EN 61000-3-3: Emissione: limita le fluttuazioni di tensione e i flickers.
• EN 60335-1: Sicurezza degli elettrodomestici e simili: norma generale di sicurezza per gli apparecchi elettrotermici.
• Direttiva RoHS (UE) 2015/863: restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche.
• EN IEC 63000: Documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze pericolose: specifica i requisiti in materia di documentazione per dimostrare la conformità alla direttiva RoHS.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di manutenzione industriale. Da oltre 100 anni, il marchio progetta soluzioni innovative per migliorare l’affidabilità, le prestazioni e l’efficienza dei macchinari. La sua gamma comprende cuscinetti, lubrificazione, servizi di monitoraggio delle condizioni e tecnologie di montaggio come i riscaldatori a induzione. Presente in oltre 130 paesi, SKF è un partner di fiducia per l’industria moderna.

Punti di forza

• Riscaldamento rapido e uniforme dei cuscinetti fino a 20 kg
• Design portatile, leggero e compatto
• Tecnologia a induzione senza barra di supporto
• Riscaldamento adatto a componenti sensibili
• Comando intuitivo tramite LED con regolazione di precisione
• Diversi livelli di potenza disponibili
• Ventilazione integrata per il raffreddamento elettronico
• Materiali resistenti e durevoli
• Silenzioso durante l’uso
• Visualizzazione dei codici di errore

Applicazioni

Il riscaldatore a induzione TWIM 15/230V è destinato al preriscaldamento dei cuscinetti a rulli prima del montaggio. È adatto anche al riscaldamento di altri componenti metallici di forma anulare. Adatto agli interventi in loco o in officina, è ideale per le operazioni di manutenzione preventiva e di riparazione nei settori dell’edilizia, dell’industria pesante, dell’agricoltura o dell’automotive. La sua precisione e la sua facilità d’uso ne fanno uno strumento di prima scelta per i tecnici più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatwim 15
Serietwim
€ 2585,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3154,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore