PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIC 7-28

Kit di estrazione dei cuscinetti interni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMIC 7-28
Rubix:170000000325554
EAN:7316576896255
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIC 7-28

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit estrattore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIC 7-28


I kit di estrattori per cuscinetti interni SKF sono progettati per smontare i cuscinetti dagli alloggiamenti, quando l'accoppiamento avviene sull'anello esterno. Gli estrattori sono costruiti per garantire una resistenza e una durata ottimali e si adattano a un'ampia gamma di diametri dei fori dei cuscinetti. Un martello scorrevole consente di applicare forze d'impatto elevate ed è progettato ergonomicamente per migliorare la sicurezza dell'utente.

Punti di forza

•Expandable collet design made of high strength materials
Designed for applications with only a limited space to grip behind the bearing
Suit bearing bores between the range
Supplied in a sturdy carrying case

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit estrattore
Lunghezza530 mm
Serietmic
Modellotmic 7-28
Codice doganale82032000
422,08 IVA esclusa
/ Unità
514,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore