Riferimenti
SKF:TMMA 120
Rubix:160000000509506
EAN:7316572464748

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMA 120
Il TMMA 120 EasyPull di SKF è un estrattore meccanico a griffe ad alte prestazioni, progettato per rimuovere cuscinetti e componenti simili in modo rapido, sicuro e senza sforzo. Grazie al suo design ergonomico e al meccanismo di apertura a molla, si distingue come uno degli strumenti di smontaggio più sicuri e semplici da usare sul mercato. Robusto e potente, offre una forza di estrazione meccanica che può raggiungere i 120 kN.
Caratteristiche:
Il TMMA 120 EasyPull integra un sistema di apertura a molla che consente di posizionare l’estrattore con un unico gesto, semplificando notevolmente il lavoro di smontaggio. L’autocentraggio e la punta del mandrino garantiscono una presa stabile, proteggendo al contempo efficacemente l’albero da eventuali danni. I bracci autobloccanti impediscono qualsiasi slittamento sotto carico, aumentando la sicurezza durante l’uso. La doppia testa esagonale consente di applicare più facilmente la forza di estrazione, riducendo lo sforzo richiesto all’utente. Infine, grazie al suo design robusto e ai materiali temprati e induriti, questo attrezzo è perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti, anche in spazi di difficile accesso.
Specifiche:
- Forza di trazione massima: 120 kN
- Coppia massima del mandrino: 265 N·m
- Diametro esterno massimo del componente: 250 mm
- Larghezza di presa esterna: da 75 a 250 mm
- Lunghezza effettiva dei bracci: 250 mm
- Lunghezza totale dei bracci: 416 mm
- Lunghezza della pinza: 24 mm
- Altezza della pinza: 13,8 mm
- Larghezza della pinza: 40 mm
- Numero di bracci: 3
- Filettatura dell’adattatore: UN 1,5 x 16 tpi
- Dimensione esagonale della testa del mandrino: 24 mm
- Dimensione esagonale dell’adattatore o dell’estrattore: 32 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 505 mm
- Punta del mandrino: sì, diametro 28 mm
- Colore: nero con impugnature rosse
- Rivestimento: fosfato nero e polvere rossa.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Caratteristiche:
Il TMMA 120 EasyPull integra un sistema di apertura a molla che consente di posizionare l’estrattore con un unico gesto, semplificando notevolmente il lavoro di smontaggio. L’autocentraggio e la punta del mandrino garantiscono una presa stabile, proteggendo al contempo efficacemente l’albero da eventuali danni. I bracci autobloccanti impediscono qualsiasi slittamento sotto carico, aumentando la sicurezza durante l’uso. La doppia testa esagonale consente di applicare più facilmente la forza di estrazione, riducendo lo sforzo richiesto all’utente. Infine, grazie al suo design robusto e ai materiali temprati e induriti, questo attrezzo è perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti, anche in spazi di difficile accesso.
Specifiche:
- Forza di trazione massima: 120 kN
- Coppia massima del mandrino: 265 N·m
- Diametro esterno massimo del componente: 250 mm
- Larghezza di presa esterna: da 75 a 250 mm
- Lunghezza effettiva dei bracci: 250 mm
- Lunghezza totale dei bracci: 416 mm
- Lunghezza della pinza: 24 mm
- Altezza della pinza: 13,8 mm
- Larghezza della pinza: 40 mm
- Numero di bracci: 3
- Filettatura dell’adattatore: UN 1,5 x 16 tpi
- Dimensione esagonale della testa del mandrino: 24 mm
- Dimensione esagonale dell’adattatore o dell’estrattore: 32 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 505 mm
- Punta del mandrino: sì, diametro 28 mm
- Colore: nero con impugnature rosse
- Rivestimento: fosfato nero e polvere rossa.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza
- Smontaggio rapido e sicuro grazie all’esclusivo meccanismo a molla;
- Facile posizionamento con un solo gesto, anche in zone di difficile accesso;
- Riduzione del rischio di danneggiamento dei componenti grazie al puntale integrato;
- Maggiore stabilità dell’utensile grazie all’autocentraggio e al bloccaggio automatico dei bracci;
- Struttura robusta adatta ad ambienti industriali ad alta intensità di lavoro;
- Possibilità di aumentare la forza di trazione con il sistema idraulico opzionale;
- Adatto a tutti i tipi di cuscinetti, indipendentemente dal tipo di albero o di montaggio.
- Facile posizionamento con un solo gesto, anche in zone di difficile accesso;
- Riduzione del rischio di danneggiamento dei componenti grazie al puntale integrato;
- Maggiore stabilità dell’utensile grazie all’autocentraggio e al bloccaggio automatico dei bracci;
- Struttura robusta adatta ad ambienti industriali ad alta intensità di lavoro;
- Possibilità di aumentare la forza di trazione con il sistema idraulico opzionale;
- Adatto a tutti i tipi di cuscinetti, indipendentemente dal tipo di albero o di montaggio.
Applicazioni
Il TMMA 120 è consigliato per lo smontaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti ad anello in contesti industriali, agricoli o edili. È particolarmente efficace su alberi cilindrici diritti, conici o montati con manicotti. Grazie alla sua elevata forza di trazione e al suo sistema di bloccaggio sicuro, è ideale per operazioni in ambienti industriali esigenti, in particolare nella manutenzione di attrezzature meccaniche, nella riparazione di impianti agricoli o negli interventi in cantiere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estrattore meccanico per cuscinetti |
|---|---|
| Serie | tmma |
| Modello | tmma 120 |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 821,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 1002,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione