PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 360

Set di spessori SKF TMAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 360
Rubix:160000000509881
EAN:7316571023946
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 360

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di cunei a 360°
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 360


Il kit di spessori TMAS 360 di SKF è progettato per consentire una regolazione rapida, precisa e duratura dell’altezza delle macchine. Grazie alla sua gamma di spessori metrici in acciaio inossidabile, semplifica le operazioni di allineamento garantendo al contempo un adattamento affidabile. Facile da usare e da rifornire, questo kit è uno strumento indispensabile per mantenere le prestazioni delle attrezzature industriali.

Caratteristiche:
Il kit TMAS 360 comprende un assortimento completo di spessori di precisione, che consentono di compensare i disallineamenti e garantire un posizionamento esatto delle macchine. Ogni spessore è realizzato con tolleranze rigorose, assicurando un accoppiamento preciso. Lo spessore e le dimensioni sono chiaramente indicati su ogni pezzo, facilitando una rapida identificazione durante le operazioni. La valigetta di stoccaggio è robusta e ben organizzata, consentendo un trasporto agevole e un utilizzo ottimale sul campo. Inoltre, il kit può essere rifornito grazie a confezioni di spessori disponibili separatamente, prolungando così la durata dell’insieme.

Specifiche:
- Kit composto da 360 spessori metrici di precisione;
- Dimensioni degli spessori: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm e 100 x 100 mm;
- Spessori disponibili: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,25 mm; 0,50 mm; 1,00 mm; 2,00 mm;
- Quantità per spessore e dimensione: 20 pezzi per combinazione;
- Dimensioni della valigetta: 530 x 110 x 360 mm.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza

- Consente una regolazione rapida e precisa dell’altezza delle macchine;
- Facile da identificare grazie alla chiara indicazione delle dimensioni su ogni spessore;
- Valigetta robusta e pratica per un trasporto sicuro in cantiere;
- Compatibile con un’ampia gamma di macchine e ambienti industriali;
- Ricaricabile con confezioni di spessori per una maggiore durata;
- Realizzato con tolleranze rigorose per garantire un adattamento affidabile.

Applicazioni

Il kit di spessori TMAS 360 è consigliato a tecnici di manutenzione, ingegneri di produzione e installatori di macchinari che operano in ambienti industriali esigenti. È particolarmente adatto ai settori manifatturiero, meccanico, petrolchimico, agroalimentare ed energetico. Questo kit è ideale per l’allineamento di motori, pompe, cambi o compressori. Si utilizza in tutte le situazioni che richiedono un posizionamento preciso dei macchinari, sia in officina che sul campo, in condizioni di manutenzione programmata o correttiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di cunei a 360°
Serietmas
Modellotmas 360
Codice doganale73182900
1133,11 IVA esclusa
/ Unità
1382,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore