PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 220M/MV

TIH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TIH 220M/MV
Rubix:160000000509834
EAN:7316573314103
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 220M/MV

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TIH 220M/MV


Il TIH 220M di SKF è un riscaldatore a induzione, progettato appositamente per il montaggio a caldo di cuscinetti di grandi dimensioni. Ideale per componenti pesanti fino a 300 kg, garantisce un aumento controllato della temperatura grazie alle sue regolazioni precise.

Caratteristiche:
Questo riscaldatore a induzione TIH 220M consente un montaggio rapido e senza danni dei cuscinetti di grandi dimensioni grazie al suo controllo preciso della temperatura. Il suo braccio scorrevole facilita il posizionamento dei pezzi, mentre il vano portaoggetti integrato ottimizza l’organizzazione sulla postazione di lavoro. È dotato di un telecomando con schermo LCD per un comando intuitivo, nonché di diverse modalità di funzionamento: temporizzato o in modalità termometro. La funzione di smagnetizzazione automatica a fine ciclo evita la contaminazione dei cuscinetti, mentre il mantenimento della temperatura garantisce l’immediata disponibilità dei pezzi una volta riscaldati. L’apparecchio è adatto anche ad applicazioni senza cuscinetti, per pezzi fino a 150 kg.

Specifiche:
- Temperatura di riscaldamento regolabile da 0,0 a 250,0 °C
- Incrementi di temperatura di 1 °C
- Durata del riscaldamento regolabile da 0,1 a 60,0 minuti
- Incrementi del tempo di riscaldamento di 0,1 minuti
- Potenza massima assorbita: 11,5 kVA
- Regolazione della potenza al 50% o al 100%
- Frequenza di alimentazione: 50,0 – 60,0 Hz
- Tensione di alimentazione: 400,0 – 460,0 V
- Misura della temperatura tramite sonda magnetica di tipo K
- Smagnetizzazione dopo il riscaldamento < 2 A/cm (secondo le norme SKF)
- Diametro del foro del pezzo riscaldato: da 60,0 a 600,0 mm
- Peso massimo del pezzo riscaldato: 300 kg
- Diametro della bobina: 140 mm
- Altezza del piano di lavoro: 255 mm
- Larghezza del piano di lavoro: 250 mm
- Tipo di barra principale: scorrevole, 70 x 70 mm
- Barra secondaria in dotazione + vano portaoggetti integrato
- Barre opzionali per pezzi con foro a partire da 40 mm
- Braccio di supporto del rullo retrattile
- Telecomando con cavo e display LCD
- Dimensioni: 290 x 750 x 440 mm.

Norme:
Questo apparecchio TIH 220M è conforme alle seguenti direttive europee:
- 2014/35/UE relativa agli apparecchi funzionanti a bassa tensione, che garantisce la sicurezza elettrica delle apparecchiature utilizzate in un intervallo di tensione definito.
- EMC 2014/30/UE, volta a limitare le interferenze elettromagnetiche per garantire un funzionamento senza disturbi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- RoHS (UE) 2015/863, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, contribuendo così alla tutela della salute umana e dell’ambiente. È inoltre conforme alla norma armonizzata.

È inoltre conforme alle seguenti norme:
- EN IEC 63000 relativa alla documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici.
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni per ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera;
- EN 61000-6-2: compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti industriali;
- EN 61000-4-2: prove di immunità alle scariche elettrostatiche;
- EN 61000-4-3: prove di immunità ai campi elettromagnetici irradiati in banda HF;
- EN 61000-4-4: prove di immunità ai transitori elettrici rapidi a raffica;
- EN61000-4-5: prove di immunità alle onde d’urto (sovratensioni);
- EN61000-4-6: prove di immunità alle perturbazioni condotte indotte da campi HF;
- EN61000-4-8: prove di immunità ai campi magnetici a frequenza industriale;
- EN61000-4-11: prove di immunità a cali di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nell’ingegneria meccanica, fondata nel 1907 in Svezia. L’azienda sviluppa soluzioni innovative per cuscinetti, sistemi di lubrificazione, manutenzione industriale e affidabilità dei macchinari. Presente in oltre 130 paesi con circa 40.000 collaboratori, SKF è rinomata per la qualità, la durata e le prestazioni dei suoi prodotti, al servizio di numerosi settori industriali.

Punti di forza

- Riscaldamento rapido e uniforme di pezzi pesanti fino a 300 kg;
- Installazione sicura dei cuscinetti grazie a un controllo preciso della temperatura;
- Smagnetizzazione automatica che riduce i rischi di contaminazione;
- Facile utilizzo con comando a distanza e schermo LCD integrato;
- Mantenimento automatico della temperatura al termine del ciclo;
- Stoccaggio integrato delle barre per una migliore organizzazione;
- Adatto anche a pezzi non rotanti fino a 150 kg.

Applicazioni

Il TIH 220M/MV è consigliato per il montaggio a caldo di cuscinetti di grandi dimensioni in ambienti industriali esigenti. È particolarmente adatto a settori quali la produzione di energia, la metallurgia, la movimentazione di carichi pesanti, le miniere e le cave o ancora la produzione di macchinari. Può essere utilizzato in officina su un banco da lavoro o direttamente in cantiere grazie a un carrello di trasporto opzionale. Questo dispositivo è adatto anche per riscaldare altri componenti meccanici circolari in condizioni controllate, garantendo un montaggio rapido e senza danni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia220m
Lunghezza750 mm
Serietih
Modellotih 220m/mv
Codice doganale85144000
7221,89 IVA esclusa
/ Unità
8810,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione