PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKBA 31

Strumento di allineamento della cinghia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKBA 31
Rubix:999231123021840
Produttore:TKBA 31
EAN:07316581937530
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKBA 31

Riepilogo info tecniche

Tipologiastrumento di allineamento della cinghia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKBA 31


Il TKBA 31 è uno strumento di allineamento di cinghie di precisione progettato per facilitare la regolazione e il controllo delle trasmissioni a cinghia o a catena. Grazie alla sua tecnologia laser avanzata e agli accessori inclusi, garantisce un allineamento rapido, preciso e affidabile, riducendo così l’usura prematura delle attrezzature. Versatile, si adatta a un’ampia gamma di configurazioni di macchine e può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni.

Caratteristiche:
Il TKBA 31 si distingue per il suo sistema a doppio laser che consente l’allineamento simultaneo delle pulegge, garantendo una precisione ottimale e una corretta tensione delle cinghie. L’installazione è molto semplice grazie a potenti magneti che assicurano un fissaggio stabile sulla maggior parte delle pulegge o dei pignoni. L’utente beneficia inoltre di una serie completa di accessori: bersagli per un allineamento rapido, calibri di controllo dell’usura per rilevare i primi segni di deterioramento e misuratori di tensione per prevenire eventuali disallineamenti o allungamenti eccessivi della cinghia. Grazie al suo diodo laser verde, il TKBA 31 rimane leggibile anche in pieno sole, consentendone l’utilizzo in condizioni esterne difficili. Permette di combinare in un’unica operazione l’allineamento e la regolazione della tensione, riducendo così i tempi di fermo e gli interventi manuali ripetuti.

Specifiche:
- Due unità laser: un emettitore e un ricevitore
- Potente fissaggio magnetico sulla superficie interna o esterna delle pulegge
- Diodo laser verde per la visibilità all’aperto
- Lunghezza d’onda del laser: 520 nm
- Potenza massima del laser: 1 mW
- Lunghezza della linea laser a 2 m: 2,4 m
- Utilizzabile su lunghe distanze (da 50 a 6000 mm)
- Precisione angolare a 2 m: 0,02°
- Scostamento di precisione: 0,5 mm
- Tre bersagli in dotazione per un allineamento semplice
- Dimensioni dei bersagli: 98 x 97 x 52 mm
- Controllori di tensione della cinghia inclusi
- Indicatori di controllo dell’usura delle pulegge
- Funzionamento su cinghie trapezoidali, a nastro, scanalate o pignoni di catena
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C
- Umidità relativa: dal 10 al 90%, senza condensa
- Alimentazione: 3 batterie AAA (alcaline o ricaricabili)
- Autonomia: 6 ore
- Dimensioni dei trasmettitori: 98 x 97 x 52 mm
- Dimensioni della valigetta: 360 x 110 x 260 mm
- Contenuto: 2 trasmettitori TKBA 31; 3 bersagli passivi; 6 batterie AAA; 1 calibro per scanalatura della puleggia; 3 misuratori di tensione della cinghia; 1 manuale d’uso cartaceo; 1 valigetta di trasporto (taglia B).

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura."

Punti di forza

- Riduzione dell’usura delle cinghie e delle pulegge grazie a un allineamento preciso;
- Risparmio di tempo durante gli interventi grazie al fissaggio magnetico rapido;
- Eccellente visibilità anche all’aperto grazie al diodo laser verde;
- Allineamento e regolazione della tensione combinati in un’unica operazione;
- Rilevamento precoce dell’usura con i calibri di controllo in dotazione;
- Versatilità d’uso su numerose macchine a cinghie o catene.

Applicazioni

Il TKBA 31 è consigliato per l’allineamento di sistemi di trasmissione in ambienti industriali, in particolare officine di manutenzione, siti di produzione e impianti tecnici. È ideale per le aziende dei settori meccanico, agroalimentare, logistico o energetico che desiderano ottimizzare la durata delle proprie attrezzature. Si utilizza su macchine dotate di cinghie trapezoidali, a nastro, scanalate o pignoni di catena, in condizioni interne o esterne, anche in pieno sole.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastrumento di allineamento della cinghia
Lunghezza98 mm
Serietkba
1737,79 IVA esclusa
/ Unità
2120,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione