PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 23-30

Chiave TMFN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFN 23-30
Rubix:160000000509644
EAN:7316571764986
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 23-30

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFN 23-30


Queste chiavi a percussione sono adatte per i dadi della serie KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. e N. .. (dadi taglia 23 e oltre)

Punti di forza

Le chiavi a percussione SKF sono progettate per serrare e allentare in modo sicuro i dadi a morsetto di grandi dimensioni, soprattutto dopo che un cuscinetto di grandi dimensioni è stato spinto su un albero conico. Non sono progettati per essere utilizzati per spingere il cuscinetto su un albero conico.

Applicazioni

Le chiavi a impulsi TMFN sono utilizzate principalmente per il montaggio e lo smontaggio di grandi cuscinetti su alberi conici. Sono particolarmente adatte per officine di manutenzione industriale, linee di produzione, centri di riparazione per macchinari pesanti o nel settore dell'ingegneria meccanica. Tecnici, meccanici e operatori di macchine traggono vantaggio da questo utensile soprattutto quando lavorano su apparecchiature rotanti ad alta potenza, in cui precisione e sicurezza sono di fondamentale importanza.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatastiera
Codice doganale82032000
€ 87,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore