Riferimenti
Artic Seals:RSA 0160 0260 072 C0
Rubix:999190900039855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA057-GUARNIZIONE RSA 0160 0260 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore