Riferimenti
Artic Seals:RSA08000900120C0
Rubix:999190900040001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA601-GUARNIZIONE RSA 0800 0900 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 48,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione