GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/1 100 MM X 115 MM X 11,5 MM RUM101000-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM101000-N8C0
Rubix:999190900047613
Produttore:RUM101000-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/1 100 MM X 115 MM X 11,5 MM RUM101000-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore