GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314236(1+3+1) 60 MM X 80 MM X 32,15 MM RCH300600-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:CH314236
Rubix:999190900047450
Produttore:RCH300600-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 32,15 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314236(1+3+1) 60 MM X 80 MM X 32,15 MM RCH300600-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 32,15 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore