25B617P0-GUARN.PU LABBRO-180X160X16 H.SEDE CSC 180160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC180160
Rubix:999190900035728
Produttore:25B617P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B617P0-GUARN.PU LABBRO-180X160X16 H.SEDE CSC 180160
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,89 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 42,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione