Riferimenti
Gapi:UM130100
Rubix:999190900047005

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11C082Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 130100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore