25A191P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X8 H.SEDE MAD 3828

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD03828
Rubix:999190900034366
Produttore:MD03828
25A191P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X8 H.SEDE MAD 3828

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A191P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X8 H.SEDE MAD 3828


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore