25B026P0-GUARN.PU LABBRO-18X8X8 H.SEDE CSC 188
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 188
Rubix:999190900035208

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 25B026P0-GUARN.PU LABBRO-18X8X8 H.SEDE CSC 188
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore