GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 380 MM X 404 MM X 8,1 MM RSK803800-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK803800-M12N
Rubix:999201006068826
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 380 MM X 404 MM X 8,1 MM RSK803800-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 552,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 674,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione