Riferimenti
Artic Seals:RPS04000500065C0
Rubix:999190900039687
Produttore:2ERPS313


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS313-GUARNIZIONE RPS 0400 0500 065 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore