2ERPS376-GUARNIZIONE RPS 0500 0650 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS05000650100C0
Rubix:999190900039711
Produttore:2ERPS376
2ERPS376-GUARNIZIONE RPS 0500 0650 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS376-GUARNIZIONE RPS 0500 0650 100 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore