25A762P5-GUARN.PU LABBRO-215X190X13 H.SEDE UMAD 215190
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD215190
Rubix:999190900034909
Produttore:25A762P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A762P5-GUARN.PU LABBRO-215X190X13 H.SEDE UMAD 215190
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione