2ERSA373-GUARNIZIONE RSA 0450 0600 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA04500600100C0
Rubix:999190900039938
Produttore:2ERSA373
2ERSA373-GUARNIZIONE RSA 0450 0600 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA373-GUARNIZIONE RSA 0450 0600 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore