Riferimenti
Net Seals:01.GDI00.625000
Rubix:999220805047816


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 177,8 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GDI 625 D.158,80X177,80X12,70 01.GDI00.625000
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:158.80 mm Diametro Esterno:177.80 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 177,8 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore